京セラ
チップ DNMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
06351852
品番
DNMM 150402M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
世界最高レベルの微粒ダイヤモンド工具。刃先強度が高く、耐摩耗性・耐欠損性・刃立性に優れる。
用途
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
KPD001
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。