パッケージ

ROT MP用 替芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06353089 品番 S0312680
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
幅(mm)20 高さ(mm)78 奥行(mm)8 芯径(mm)0.7 芯硬度B 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする