パッケージ
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル替芯
ROT MP用 替芯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06353107
品番
S0312700
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
幅(mm)
20
高さ(mm)
78
奥行(mm)
8
芯径(mm)
1
芯硬度
HB
繰り返し・詰め替え
対応