パッケージ
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル替芯
ROT ホルダー用 替芯 2.0mm HB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06353116
品番
S0230451
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
幅(mm)
20
高さ(mm)
78
奥行(mm)
8
繰り返し・詰め替え
対応