本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの ボールペン
ロットリングの 水性ボールペン
rOtring ローラーボール ブラック 0.7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06353150
品番
2146104
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φmm)
11
高さ(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応