曜日別特売
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378

CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378
CB-STV-DKD カセットストーブ デカ暖 岩谷産業 06353378

カセットストーブ デカ暖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06353378品番CB-STV-DKD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,328
販売価格(税別)
18,480

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。
手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。
電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。
熱溜め燃焼等を搭載しました。
電気を全く使わないで暖がとれます。
小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。

質量(kg)4.1ウォームホワイト燃料カセットガス暖房の目安(コンクリート)5畳まで暖房の目安(木造)4畳まで適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ408燃焼時間(分)約150本体寸法(mm)幅349
注意
※カセットボンベは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする