※着用例

- No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス カトレア本舗 06353737 - No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス カトレア本舗 06353737

No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353737 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。
高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。
強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、シャンプー 材質ナイロン100% ホワイト 質量(g)152 幅(cm)125 長さ(cm)145 加工強化防水 首廻り(cm)56(実用サイズ34〜52) 前丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする