正面

- 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 06354026 - 【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル P&G 06354026

【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4L×3個) 注文コード 06354026 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。

タイプ液体 シリーズジョイ 液性中性 香りシトラスオレンジの香り 着香料あり 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

除菌ジョイコンパクト業務用4L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
食器の洗浄
株式会社向陽社 様 (卸売・小売業)

前回はもう少し安い業務用食器洗剤を購入しましたが、泡立ちが悪くまた水で流す時も水切れが悪かったです。
それで今回はこのJOYにしてみましたが、さすがブランド洗剤。明らかに優れていました。

対象商品:
65403880
2026-03-14
用途:
食器洗い
金剛 様 (その他業種)

油汚れの油落ちがとても良い。
泡切れもとても良い。詰め替えで経済的。

対象商品:
64071788
2025-12-13
用途:
家の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたのですが、この大きい容量のものを使用したことがありませんでした。計算するとかなりメリットがありそうですね。次もこの方法で購入したいと思ってます。よろしくお願いします。

2026-02-06
用途:
食器用洗剤
製造業

給湯室で洗い物が毎日あるので思い切って業務用ボトルを購入
当分買わなくて良さそうです。
汚れ落ちはJOYなので問題なし

2026-01-05
用途:
試作室での調理器具洗浄
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

プラトレーの油落ちが前使っていた洗剤よりよく落ち、洗い直しが減りました。助かります。 注ぎ口がちょっと奥まっている?ため、まだ開けたてで洗剤量が多いと、移し替える時にこぼれます。そこ以外は満足です。

対象商品:
64071788
2025-11-11
用途:
コップ洗い専用
飲食業

油分がよく落ちます。
嫌な匂いが残りません。
大変重宝しています。

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
油汚れの洗浄
製造業

大容量でとても安く購入できました。買う頻度が抑えられて助かります。

対象商品:
64071788
2026-01-30
用途:
掃除
その他業種

やっぱり食器洗いにはこれだなと思います!油落ちも抜群で、良くはないですが少し薄めて使ってるので長持ちして助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする