※代表画像です

No3460 透湿防風バラクラバ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354096 No3460 透湿防風バラクラバ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354096 No3460 透湿防風バラクラバ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354096 No3460 透湿防風バラクラバ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354096

透湿防風バラクラバ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06354096 品番 No3460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するバラクラバです。
・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。
・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!
・ヘルメット対応

材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% ブラック サイズフリー 質量(g)約91 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする