※代表画像です

No3470 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354130 No3470 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354130 No3470 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354130 No3470 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 06354130

透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06354130 品番 No3470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温する防寒キャップです。
・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。
・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!
・ヘルメット対応

材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% カモフラ サイズフリー 質量(g)約35 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする