※代表画像です

No3480 透湿防風イヤーウォーマー(裏起毛) ブレストーム KITA(喜多) 06354148 No3480 透湿防風イヤーウォーマー(裏起毛) ブレストーム KITA(喜多) 06354148 No3480 透湿防風イヤーウォーマー(裏起毛) ブレストーム KITA(喜多) 06354148 No3480 透湿防風イヤーウォーマー(裏起毛) ブレストーム KITA(喜多) 06354148

透湿防風イヤーウォーマー(裏起毛) ブレストーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06354148 品番 No3480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するイヤーウォーマーです。
・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。
・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!

材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% カモフラ サイズフリー 質量(g)約28 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする