※代表画像です

No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218 No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218 No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218 No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218 No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218 No8670 フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) KITA(喜多) 06354218

フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06354218 品番 No8670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・フェイスガード付で首だけでなく顔周りもしっかり暖かいネックウォーマーです。
・全長約54cmのロングタイプ。
・首部分は裏ボア生地、顔周りは薄手のストレッチ生地で寒さからガードします。
・生地内のアルミシートがカラダの熱を逃がさず保温力UP。
・顔周りのストレッチ生地サイズ:約55cm〜74cm

材質【中】ポリエステル100%(アルミコーティング)【表】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【裏】ポリエステル100%【無地】ポリエステル95%・ポリウレタン5% グリーン サイズフリー 質量(g)約137 機能ストレッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06354209
2025-12-11
用途:
魚屋の仕入れ時、仕事中
マルク 様 (卸売・小売業)

肌触りもよくとても暖かくて気に入りました。
毎日使用してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする