※代表画像です

防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06354236 品番 KR770U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・軽半タイプの防寒長靴
・靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
・波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)616 機能防寒、屈曲性 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする