※代表画像です
KITA(喜多)
KITA(喜多)の 安全長靴・長靴
KITA(喜多)の 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06354261
品番
KR770U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・軽半タイプの防寒長靴
・靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
・波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
色
ブラック
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
650
機能
防寒、屈曲性
足幅
3E
靴タイプ
長靴