※代表画像です

セーフティスニーカー 疲れにくい厚底クッション 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06354279 品番 MG5770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・ミッドソールに特殊ブレンドした発砲樹脂を採用し、柔らか履き心地を実現したセーフティスニーカーです。
・弾力のある厚底EVAラバー素材を採用することで、長時間履いても疲れにくいです。
・カカト部分の反りあがり設計で、しゃがむことなく、手をシューズに触れずに脱ぎ履きすることができます。
・つま先から踵部にかけての靴底カーブフォルムが安定した足運びを助けます。
・靴底が足を包み込むようにフィット。無駄な足の動きを抑制し安定性を高めます。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保します。

ホワイト サイズ(cm)25 材質(アッパー)ポリエステル・合成樹脂 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)364 機能制菌×消臭インソール 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする