IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LW9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護構造
IP65
注文コード
06354696
品番
LW9Z-BP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
保護構造
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
-
適合
TW シリーズ
色
黒
材質(本体)
ポリアミド樹脂
品名
取付穴プラグ
保護構造
IP65
レンズ色
-
締付トルク(N・m)
2