IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LW9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
保護構造
-
注文コード
06354723
品番
LW9Z-KS7S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
保護構造
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
●レンズとガードが一体になったスイッチガード付レンズを標準のレンズと取り替えることによりスイッチガード仕様になります。(取付方法は標準のレンズと同じです)●オルタネイト形には使用できません。●ガードはレンズと一緒に外れます。●取付パネル厚0.8〜3.2mm
適合
LW シリーズ フラッシュシルエットスイッチ正角形(平形ボタン) 専用(スプリングリターン)
色
透明(ガード)
材質(本体)
ポリアリレート樹脂
品名
スイッチガード付レンズ
保護構造
-
レンズ色
青
締付トルク(N・m)
-