- Easy Varnish(イージーバーニッシュ) 和信ペイント 06354751 - Easy Varnish(イージーバーニッシュ) 和信ペイント 06354751 - Easy Varnish(イージーバーニッシュ) 和信ペイント 06354751

Easy Varnish(イージーバーニッシュ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード06354751 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。
・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。
・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。
・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。

用途屋内未塗装木部の着色・保護 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水 乾燥時間(分)約30(20℃) 塗り面積(m2)約6.4 内容量(g)160 液性水性 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5 塗回数1回
注意
※・厚塗りすると乾燥が著しく遅くなるので余分な塗料は丁寧に拭き取ってください。
※・耐水性や防汚性が必要な場合は水性ウレタンニスを上塗りしてください。
※・クリヤーは白色ですが、渇くと無色透明(濡れ色)に仕上がります。
※・塗り面積は、木の吸い込み具合により変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする