曜日別特売
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180

 

HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180
HAC4440 ヘアアイロン専用耐熱ポーチ HAC 06355180

ヘアアイロン専用耐熱ポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード06355180品番HAC4440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。

用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。グレー耐熱温度(℃)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)
注意
※サイズ値にはストラップ部分を含んでいません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする