用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。
出力(W)スピーカー:2
サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5
電源USB充電式
入力DC5V/1A
連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30
外部出力5V/1A(最大出力5W)
使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電
インターフェース出力:USB端子
充電時間(時間)USB:約9
内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)
受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520〜1620kHz【FM周波数範囲】76〜108MHz
明るさ(Lm)LEDライト:約25
音量(dB)最大時スピーカー:80