用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。
セット内容取扱説明書
色ブラック
電圧【入力/出力】DC4.5V1A
サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10
電源USB充電式(入力 DC5V1A)
防塵防水性能IP36
充電時間(時間)USB:約6
内蔵電池ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500
明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340
連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5