3/22より値下げ!現場を応援

マルチギミックZ Typeライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06355216 品番ZLH-10JA(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。
DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。
アタッチメントは簡単着脱。
すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。
【ワークライト】
広範囲を照らす。吊り下げフック付き。
【ズームライト】
日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。
【スリムライト】
省スペースの作業に。角度調節も可能。
【ランタンライト】
アウトドアなどに。吊り下げフック付き。
【フレキシブルズームライト】
隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。

付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース 使用温度範囲(℃)5〜45 電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh 本体質量(g)210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137 定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C) アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする