パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 蛍光マーカー
蛍光マーカー キレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ベーシックカラー
インク色
ピンク/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー
注文コード
06356799
品番
SKIW-1-5C1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色・インク色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サヨナラ!蛍光ペンストレス ノートも教科書ももう汚させない。
キレーな線が引けるツインタイプの新蛍光ペン。きれいに整理されたノートや教科書で学習意識を高めたい学生に。
色
ベーシックカラー
種類
水性顔料インキ
方式
ツインキャップ式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×12
インク色
ピンク/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー