メイン写真

WA-3001 フロアシート 日大工業 06356835 WA-3001 フロアシート 日大工業 06356835 WA-3001 フロアシート 日大工業 06356835 WA-3001 フロアシート 日大工業 06356835

フロアシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 モスグリーン 注文コード06356835 品番WA-3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工で滑りにくく丈夫
しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です
モスグリーン・グレー・ブラックの3色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます。
難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です
勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます

用途イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です 材質PVC(塩化ビニール) 厚さ(mm)0.5 質量(kg)15 モスグリーン 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする