BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧洗浄機用アクセサリー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧洗浄機用ホース
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06357070
品番
WH2106x3M 両C+8002
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
高温水洗浄
材質
【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
85
ホース内径(Φmm)
9.5
流体温度(℃)
0〜+120
材質(外被)
耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)
61.5
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
17.2
質量(g/m)
360
推奨雰囲気温度(℃)
0〜+70
材質(内管)
耐高温水合成ゴム
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。ご使用の場合ホースの破裂や流体漏れのおそれがあり危険です。流体が凍結した状態では使用不可。都度加工製作しますのでご注文後のキャンセル・変更・返品はご遠慮下さい。