曜日別特売
TNGG160404L-B チップ TNGG-B 京セラ 06357355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-B チップ TNGG-B 京セラ 06357355
TNGG160404L-B チップ TNGG-B 京セラ 06357355

チップ TNGG-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード06357355品番TNGG160404L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中~荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。

適合
ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番649-0778種別ネガ材質PV7020形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域仕上げ~中(B)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする