※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06357429
品番
10-ZSE20AF-Y-01-JB
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オプション
【1】コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)【2】パネルマウントアダプタ【3】取扱説明書有
配管形式
R1/8配管アダプタ
使用温度範囲
動作時:−5〜50℃、保存時:−10〜60℃(結露および凍結しないこと)
電源電圧
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下
耐電圧
50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
精度
【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)
消費電流(mA)
35以下
使用湿度範囲
動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと)
単位
単位切換機能付
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
表示精度
±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
直線性
【アナログ出力】±1%F.S.
出力仕様
PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
温度特性
±2%F.S.(25℃基準)
定格圧力範囲(kPa)
-100〜100
出力モード
ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ
繰返し精度
±0.2%F.S.±1digit
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
スイッチ動作
正転出力、反転出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力