ワーテックオプション 棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06358330 品番 WTC-900RTD
参考基準価格(税別)¥18,180 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カスタマイズ作業台、ワーテックオプション棚板です。

仕様棚板有効傾斜角:0°、20° 適合機種WTC-0975TWD、0975RWD、0975LWD 質量(kg)2 ダークグレー 高さ(mm)195 奥行(mm)35 間口(mm)890 均等耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板有効寸法(mm)886×300×50
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.46MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする