サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台用オプション中板(パールホワイト/抗菌粉体塗装)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06358786
品番
CKK-1260KTNW
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
質量(kg)
3
色
パールホワイト
均等耐荷重(kg)
50
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600mm用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500