スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06359075 品番LEIS-600N3-HVS-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥683,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。
電線の長さは1m、コード先端は切放しです。

用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に 質量(kg)18.1 消費電力(W)100V時/638200V時/603 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605 レンズ超スポット 電線長さ(m)1 電線太さ(mm2)VCT0.75 芯数3芯 コード先端:切放し 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-30〜45 保護機能サージプロテクター LED600W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 アース端子あり 防水仕様IP65 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100〜240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)93100 電球の種類LED
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする