LEDバルーンライト420W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06359127 品番LBA-420DD-G
参考基準価格(税別)¥342,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
360度を広範囲照らします。

用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B) 質量(kg)14.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20〜40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100〜240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LDE
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※プラグは100V専用です。200
※アース線は必ず接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする