IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NC1V-3111シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06359133
品番
NC1V-3111-0.1AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
定格遮断容量(kA)
2.5
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
0.1
動作特性
中速
保護方式
流体電磁引外し方式/電磁引外し方式