曜日別特売
LBA-420LD-G LEDバルーンライト420W 日動工業 06359136

LEDバルーンライト420W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06359136品番LBA-420LD-G
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
LEDバルーンライトの三脚セットです。
メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
360度を広範囲照らします。

用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする