コズエ カン S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06359188 品番16672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

本物の木目のような美しさでお部屋を演出

材質ポリプロピレン 形状丸形 ベージュ 直径(Φmm)200 高さ(mm)235 質量(g)260 容量(L)4.6 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする