WING ACE
WING ACEの 作業灯
WING ACEの 投光器
WING ACEの スタンド式投光器
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06359240
品番
SLX-4000RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
270度回転・180度首振り
明るさ3段階切替
光色切替
強力マグネット付
吊下げフック付
USBケーブル付属
カメラ三脚取付可能
PSE認証バッテリー内蔵
防水性能IPX4(防沫形)
用途
作業灯や非常灯
アウトドアにも最適です!!
付属品
USBケーブル・取扱説明書
材質
アルミ合金、ABS、他
質量(g)
約1058
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×90×210(羽根を広げた時:最大350)
連続使用時間
Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間
保護等級
IPX4(防沫形)
バッテリー
PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh
充電時間
約9時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)
‐10〜50
電源タイプ
充電式
アダプター型式
5V 2A(付属していません)
充電可能回数
約300〜500サイクル
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
Low:1500/Mid:2500/High:4000
光色
4000K暖色/6500K白色
USBポート
【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)
電球の種類
LED
注意
※定格出力電圧/電流が5V/2A(2000mAh)以上のアダプターを使用してください。5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません。
※リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性が変化するため使用環境温度が‐10℃〜40℃に設定されています。また充電時は5℃〜35℃の周囲温度で行って下さい。
※電気製品のため誤った取扱いや不適切な設置をすると感電や火災、重傷などの重大な事故を引き起こす事態もあります。必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく使用してください。