WING ACE
WING ACEの 作業灯
WING ACEの 投光器
WING ACEの クリップ式投光器
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06359249
品番
SLX-1000RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
360度回転・前後110度首振り
明るさ3段階切換機能
幅広クリップ
強力マグネット
吊り下げフック
壁掛けフック穴
USBケーブル付
PSE認証バッテリー内蔵
防塵・防水保護等級 IP44
用途
暗くて不便な場所を明るく照らします!
付属品
USBケーブル・取扱説明書
材質
本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂
質量(g)
約450
連続使用時間
High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間
バッテリー
PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間
約2〜3時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)
‐10〜40
電源タイプ
充電式
アダプター型式
5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)
高さ170×幅100×奥行100
充電可能回数
約300〜500サイクル
明るさ(Lm)
High:1000/Mid:500/Low:250
USBポート
【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)
電球の種類
LED
注意
※定格出力電圧/電流が5V/2A(2000mAh)以上のアダプターを使用してください。5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません。
※リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性が変化するため使用環境温度が‐10℃〜40℃に設定されています。また充電時は5℃〜35℃の周囲温度で行って下さい。
※電気製品のため誤った取扱いや不適切な設置をすると感電や火災、重傷などの重大な事故を引き起こす事態もあります。必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく使用してください。