用途様々な場所で大活躍!!
オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等
自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ
車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし
アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし
工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉
6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます
噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です
吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です
その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます
自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)