本体

EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276 EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276 EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276 EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276 EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276 EXL-CL40P LEDクリップライトPRO ハート電機サービス 06359276

LEDクリップライトPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06359276 品番 EXL-CL40P
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。

寸法(mm)高さ250×幅150×奥行125 質量(kg)約1.67 ブラック×オレンジ 電源充電式リチウムイオン電池7.4V5000mAh 明るさ(W)40 使用温度(℃)可能:‐10〜+40 発光色LED:昼光色 保護等級IP65 色温度6500K 点灯方式3段階(Low-Mid-High) 充電時間(時間)約6 使用場所野外 明るさ(Lm)Low:800、Mid:1600、High:3200 耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)Low:約15、Mid:約9、High:約5 USB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする