本体

EXL-CRI20P LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービス 06359285 EXL-CRI20P LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービス 06359285 EXL-CRI20P LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービス 06359285 EXL-CRI20P LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービス 06359285 EXL-CRI20P LED インスペクションライト PRO 20W ハート電機サービス 06359285

LED インスペクションライト PRO 20W

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06359285 品番EXL-CRI20P
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。
無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。

寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45 全長(mm)258 質量(kg)約0.45 ブラック×オレンジ 電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh 使用温度(℃)可能:‐10〜+40 発光色電球色・昼白色・昼光色 保護等級IP54 色温度6500K 点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm) 充電時間(時間)約4.5 明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800 耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5 USB【入力】USB-C5V1.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする