HKD-277WH SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277 ヒロ・コーポレーション 06359407

SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード06359407品番HKD-277WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。

用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能
注意
※縮毛・縮毛の強い人、縮毛矯正やパーマをかけて間もない人、髪質が柔らかい人、髪質がしっとりしている人には、マイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることが有りますが、人体に害はありません。この製品は海外では使用出来ません。改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。スイッチを入れたまま放置しないでください。布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かないでください。濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れないでください。本体の隙間にピンや針金及び金属物などの異物を入れないでください。子供だけで使わせないでください。幼児の手の届くところで使わないでください。異常・故障時には、直ちに使用を中止し、差込みプラグをコンセントから抜いてください。差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。差し込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取ってください。コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。コードを傷つけないでください。本体に電源コードを巻き付けないでください。交流100V以上では使用しないでください。プラグの先端にピンなど金属片やゴミを付着させないでください。子供やペットにプラグを舐めさせないでください。梱包材を、子供の手の届く場所に置かないでください。吹込み口・吹き出し口から、ヘアピンなどの異物を入れないでください。スプレー式整髪剤を同時に使わないでください。浴室や湿気の多いところ・水の近くで使わない、保管しないでください。水につけない、水をかけないでください。引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、ガス、整髪剤ばど)の近くで使わないでください。吸い込み口、拭き出し口をふさがないでください。使用中に吹き出し口をのぞき込まないでください。濡れた手で使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする