造花用鋏 アーティフィシャルシザー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06359459 品番360
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フラワーアレンジメントに最適な造花用ハサミです。
フラワーメイクシリーズより造花(アーティフィシャルフラワー)のワイヤーカットを重視した製品です。
バネ付ハンドルの為、手が疲れにくいです。
日本アーティフィシャルフラワー協会と共同で設計した製品です。
お気に入りのはさみでフラワーアレンジメントをお楽しみください。

材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 レッド 質量(g)110 幅(cm)5 長さ(cm)18 使用目的造花用ハサミ 切断対象造花
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする