生花鋏 ハンドクリエーション F165 凛 フッ素コーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06359879 品番 140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・生け花に最適な生花・園芸用ハサミです。
古流鋏を原型としたF-170に対し、当製品は池坊鋏を原型としたタイプです。
フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。
切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
切れ味が良く、軽くて持ちやすいので生け花初心者の方にもおすすめです。

付属品合皮製刃先カバー(色指定不可) 材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 レッド 質量(g)109 幅(cm)5 長さ(cm)16.5 使用目的生花・園芸用 切断対象生花
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする