生花鋏 池坊鋏 ステライト合金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06359897 品番82
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

華道で使用される花鋏です。
刃にステライト合金を使用し、ステンレス鋼の弱点である切れ味の持続性・耐久性の低さを克服した最強の池坊鋏です。
良く切れる上に錆びない優れものです。
切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
枝物の切り口を潰す時に使うわらび部分も曲げてあり、美しいラインに仕上げてあります。

付属品本革製刃先カバー(ダークブラウン) 材質(本体)ステンレス鋼、(刃)ステライト合金 シルバー 質量(g)146 幅(cm)5 長さ(cm)16.5 使用目的生花・園芸用 切断対象生花
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする