剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06360019 品番 20145
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味が良く、フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。
片手で刃のロックと解除が出来ます。
・軽い力で枝を切ることが出来ます。
バネの力で手が疲れにくいです。
カラフルでおしゃれな剪定鋏を使えば、庭のお手入れも楽しくなります。

材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 ラベンダー 質量(g)116 幅(cm)5.5 長さ(cm)18 使用目的剪定
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする