トレードワン
トレードワンの 掃除用具
トレードワンの ブラシ
トレードワンの ハンディブラシ
分離式ハンディブラシ 2サイズタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360211
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
2つのサイズのブラシがひとつに!簡単分離でお掃除の幅ひろがる!
用途
火のそばや高温の場所での使用、保管はしないでください。製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
材質
ポリプロピレン、PVC樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×50
繰り返し・詰め替え
対応