トレードワン
トレードワンの 掃除用具
トレードワンの フローリングワイパー
トレードワンの フローリングワイパー本体
ノータッチワイパー フレーヌ ロング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06360229
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
汚れたシートを触らず捨てられる!ロングタイプ
用途
火のそばや高温の場所での使用、保管はしないでください。製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
材質
ポロプロピレン・ABS樹脂・ポリエチレン・TPR・スチール
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×95〜102×1270
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応