エアコンスキマキーレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360247 品番BA650GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

エアコンの送風口の狭いスキマにフィットしながら奥まで入り込んで汚れを落とします。
先端は先割れになっているので、グラグラして安定しないルーバーも挟んで両面同時にお掃除できます。
モコモコモップが洗剤を使わずに黒カビやホコリをかき取ります。

材質グリップ:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×265×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
エアコン掃除
製造業

洗剤を使わずに拭いてみましたが、思った以上にきれいになりびっくりしました。頑固な汚れには洗剤を使用したら、難なく落ちましたのでとても助かりました。
迅速は配送、ありがとうございました。

対象商品:
06360247
2025-07-01
用途:
エアコンの掃除
中田ヨガ 様 (サービス業)

購入して10年以上のエアコンの汚れが気になって、買い換えようかと思っていましたがこれを購入して満足いく程に綺麗になりました!
四台ある全てのエアコンを掃除してもまだまだ使えます。素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする