※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TPMT-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
06360252
品番
TPMT110304GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
248-5079
材質
TN6020
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/M(ステンレス)
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
切削領域
仕上げ(GP)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06360252
TPMT110304GP
20953677
TPMT110304GP TN620
チップ TPMT
京セラ
1箱(10個)
¥
3,698
税込
¥
4,068
材質に違いがあります