あみ戸スカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06360265 品番BA667GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

マイクロファイバー(極細繊維)の力で洗剤を使わず、水だけで汚れを落とします。
繊維が網戸の目にしっかり入り、汚れをキレイに落とします。
力を入れやすく絞りやすい、コシのあるスポンジ入りです。

材質カバー:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする