曜日別特売
FL268 マルチフロアワイパーF アズマ工業 06360290

FL268 マルチフロアワイパーF アズマ工業 06360290
FL268 マルチフロアワイパーF アズマ工業 06360290
FL268 マルチフロアワイパーF アズマ工業 06360290
FL268 マルチフロアワイパーF アズマ工業 06360290

マルチフロアワイパーF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード06360290品番FL268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ぞうきんもシートもフタを下ろすだけで、しっかり装着できるフローリングワイパー。ぞうきんもシートもフタを下ろすだけで、しっかり固定!
約30×20cmの市販の使い捨てシート(ドライ・ウェット(各社共通サイズ))、ぞうきんやクロス等を取り付けて拭き掃除ができます。
ぞうきん・シート等の全面で、しっかり汚れを拭き取ることができるパッド模様です。

材質ヘッド:ABS樹脂、パッド:合成ゴム、柄:スチール、クロス:ポリエステル・ナイロン質量(g)505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1110×115繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする